BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex シリーズ三角フラスコ
Benchmark Scientific Hybex シリーズ三角フラスコは、混合、加熱、冷却、インキュベーション、濾過、保管、その他の液体処理プロセスに適しています。
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | B3110-50 | 50mL | ¥10,926 | 見積依頼
|
A | B3110-125 | 125mL | ¥13,352 | 見積依頼
|
A | B3110-250 | 250mL | ¥15,567 | 見積依頼
|
B | B3220-250 | 250mL | ¥41,339 | 見積依頼
|
B | B3220-500 | 500mL | ¥25,087 | 見積依頼
|
A | B3110-500 | 500mL | ¥10,888 | 見積依頼
|
B | B3220-1000 | 1000mL | ¥34,112 | 見積依頼
|
A | B3110-1000 | 1000mL | ¥16,694 | 見積依頼
|
A | B3110-2000 | 2000mL | ¥5,100 | 見積依頼
|
B | B3220-2000 | 2000mL | ¥12,448 | 見積依頼
|
特徴
- 高品質のホウケイ酸 3.3 から設計されています。 標準的な実験用フラスコ (またはソーダ石灰ガラス) と比較して、熱膨張係数が低く、耐熱性に優れています。
- 傾斜した側面と細い首により、内容物をこぼす危険なく渦巻き状に混合できるため、滴定や液体の沸騰に最適です。
- 体積測定用の恒久的な白いエナメル目盛りマークと、マーキングまたはコーディング用の白い識別ボックスが付属しています。
- これらの三角フラスコはオートクレーブまたは乾熱法で滅菌できます。
- ベンチマークの 50ml三角フラスコ 標準的な用途向けに設計されており、キャップやスレッドはありません。
よくある質問
GL45 キャップの目的は何ですか?
GL45 キャップは、密閉された無菌接続システム内で液体を移送するために使用されます。 これらのスクリューキャップは、高温 (華氏 140 度まで) に耐え、破損しにくいオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。 容量 250 ~ 2000 ml の三角フラスコに対応します。
ハイベックスガラスとは?
Hybex ガラスは高温に耐え、振盪アプリケーション、培地調製、および長期保管に最適です。
オートクレーブとは何ですか?
オートクレーブは蒸気滅菌器で、ヘルスケアや産業用途に最適です。 加圧蒸気を 15 ~ 20 分間使用して、アイテムの有害なバクテリア、ウイルス、菌類、胞子を殺します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キッチン蛇口
- 圧着工具ダイ
- サンディングハンドパッド
- 電磁リフト
- DCファン
- テープ
- 閉所での作業
- 温度コントロール
- ワイヤマネジメント
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- SUNDSTROM SAFETY PAPRシステム
- GEORG FISCHER 90度の肘
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティーエアサーキュレーター延長コード
- SPEARS VALVES PVC 灌漑特殊ホース クロス、MHT x MHT x Fipt x Mipt
- MAGLINER アセンブリ
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキ、フレーム
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 80チェーン
- PARKER コネクタ
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X ノースフレックス オイルグリップ 汎用グローブ
- NIBCO ケース付きプレスチェーン