DAYTON 1F646ウォッシュダウンモーターTefc3 / 4 Hp 1750rpm 90vdc
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンDCモーター |
ベアリング | 玉 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 7.6 |
全負荷トルク | 27.4インチポンド |
HP | 3/4 |
絶縁クラス | H |
長さの少ないシャフト | 11.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1750 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 15 / 16 " |
UPC | 190735141496 |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。