MERSEN FERRAZUSGCCシリーズヒューズホルダー
形式 | モデル | Number of Poles | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|
A | USGCC1I | 1ポール | 0.68 " | 見積依頼
|
B | USGCC1 | 1ポール | 0.68 " | 見積依頼
|
C | USGCC1I-DC24 | 1ポール | 0.68 " | 見積依頼
|
D | USGCC2 | 2ポール | 1.36 " | 見積依頼
|
E | USGCC2I | 2ポール | 1.36 " | 見積依頼
|
F | USGCC3 | 3ポール | 2.04 " | 見積依頼
|
G | USGCC3I | 3ポール | 2.04 " | 見積依頼
|
H | USGCC3IN | 3ポール | 2.04 " | 見積依頼
|
I | USGCC3N | 3ポール | 2.04 " | 見積依頼
|
J | USGCC4I | 4ポール | 2.72 " | 見積依頼
|
K | USGCC4 | 4ポール | 2.72 " | 見積依頼
|
USGCCシリーズヒューズホルダー
Mersen Ferraz USGCC シリーズ ヒューズ ホルダーは、電力制御、配電、パワー エレクトロニクス デバイスのヒューズをしっかりと保持し、保護します。 これらは電気回路にヒューズを安全に組み込むのに適しており、堅牢な電流経路を確保し、過電流状態が発生した場合にヒューズを簡単に交換できます。 これらのホルダーはヒューズを保護し、ライブクリップとの偶発的な接触を防ぎます。 最大 600VAC/VDC の電圧で動作できます。 これらのヒューズ ホルダーにはネジのないスプリング圧着端子が装備されており、工具を必要とせずに簡単に接続できます。 -25 ~ 80 ℃の範囲の温度で動作できます。これらのヒューズ ホルダーには、複数のデバイスを接続するための 1、2、3、および 4 極構成があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スレッドツールセット
- 電化製品の制御
- 食品廃棄物処理業者
- 誘導充電器ベース
- エキゾーストレインキャップ
- ろ過
- 温度と湿度の測定
- カウンターとアワーメーター
- 農業試験
- マニュアル
- KNIPEX コントロールキャビネットキー
- EAGLE ドラム流出封じ込めパレット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ、2インチ、NPT
- ADVANCE TABCO プレステージアンダーバードレンボードキャビネット
- ACROVYN 手すり、インテリア、流木
- PS DOORS Edgehalt調整可能な安全ゲート
- EATON D7シリーズ汎用リレー
- EATON E34シリーズ セレクタスイッチユニット
- WEG ESWF シリーズ コンビネーション タイプ F アクロス ザ ライン スターター
- GROVE GEAR GRシリーズ 880サイズ アイアンマンウォーム減速機