入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | CC |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATDR、Littlefuse KLD-R |
ヒューズアンプ | 1 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712147033 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | AC電圧定格 | アンプ | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-R-1-1 / 2 | 1.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,883 | |
FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
FNQ-R-1 / 2 | 1/2 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,851 | |
FNQ-R-1 / 4 | 1/4 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。