入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル圧力計 |
正確さ | +/- 0.25% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 熱可塑性プラスチック |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 4-1 / 2」 |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
ディスプレイユニット | Psi、Bar、mBar、MPa、kPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、In H2O、kg / Sq cm |
動作温度 範囲 | -14度から140度 |
最先端の | (2)Cバッテリー |
レンジ | 0から30へのpsi |
解像度 | 選択した表示ユニットによって異なります |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 最先端の | 正確さ | ケースカラー | レンジ | ケースの材質 | サイズダイヤル | ディスプレイ | ディスプレイユニット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302089SD02L30# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から30へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302089SD02L60# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302089SD02L100# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から100へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302089SD02L300# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から300へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302089SD02L600# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から600へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302089SD02L1000# | (2)単三電池 | +/- 0.05% | グレー | 0から1000へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | バックライト付き5桁LCD | Psi、Bar、mBar、MPa、KPa、In Hg、mm Hg、Ft Sea Water、In H2O、cm H2O、mm H2O、Kg / Sq cm | ¥236,433 | |
302074SD02L30BL | (2)単三電池 | +/- 0.25% | グレー | 0から30へのpsi | ステンレス鋼 | 3" | 5桁のLCD | Psi、Bar、mBar、MPa、kPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、In H2O、kg / Sq cm | ¥88,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。