Lumapro ミニチュア ネオン電球、T2、105 ~ 125V | Raptor Supplies 日本

LUMAPROミニチュアネオン電球、T2、105〜125V


フィルタ
平均電球寿命: 25,000時間 、平均寿命: 25,000時間 、電球ハウジング: ガラス 、電流の引き込み: 0.15mA 、密閉型器具の場合: いいえ 、 高出力: いいえ 、屋内/屋外での使用: 屋内のみ 、ランプ直径: 0.25 " 、ランプの形状: T2 、ランプの種類: ミニチュア-T 、最大。 全体の長さ: 0.75 " 、ランプ全体の形状: T 、主な用途: 楽器別 、 電圧: 105-125
形式モデル基底型貿易番号出力パッケージ。 数量価格
A
2FNC1
シングルコンタクトミゼットフランジNE-2D0.310¥5,656
B
2FNB4
ワイヤーターミナルNE-2E0.0710¥2,499
B
2FNB9
ワイヤーターミナルNE-2H0.0710¥1,774

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?