入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動シャットオフタイマー |
アンプ | 15 |
色 | 象牙 |
深さ | 2-1 / 8」 |
馬力 @ 120V | 1/4 |
長さ | 6 5 / 16 " |
最大オン/オフサイクル | カウントダウン |
最大時間設定 | 8時間 |
最小時間設定 | 60分。 |
Number of Poles | 1ポール |
形式 | 壁スイッチ |
タイプ | デコレータ電子 |
スイッチの種類 | エレクトロニック |
電圧 | 120 |
出力 | 1800 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | Number of Poles | 形式 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30分。 | 15 | - | 5分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥16,568 | ||
EI200LA | 30分。 | 15 | - | 5分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥16,715 | ||
EI210W | 60分。 | 15 | - | 10分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥11,664 | ||
EI210LA | 60分。 | 15 | - | 10分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥12,327 | ||
PE153 | 7日間 | 20 | - | 1分。 | 3 | - | デジタル | 120/240 | ¥100,340 | ||
EI500C | 7日間 | 15 | ニッケル水素 | 1分。 | 1ポール | 毎週 | デコレータデジタル | 120 | ¥17,983 | ||
EI500WC | 7日間 | 15 | ニッケル水素 | 1分。 | 1ポール | 毎週 | デコレータデジタル | 120 | ¥17,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。