入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 15A @ 250 VAC |
バックアップ時間 | 5年 |
お問合せフォーム | SPST-いいえ |
深さ | 2.25 " |
高さ | 2" |
最大オン/オフサイクル | 48/24 |
最大時間設定 | 7 / 365日 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | パネルまたはトラック |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
パルスイベントの数 | 24 |
動作モード | 7 / 365日 |
パルス持続時間 | 1秒60分まで。 |
タイプ | パネル/トラックマウント |
電圧 | 100-240 VAC |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | アンプ | お問合せフォーム | 高さ | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE7M-2 | 10A @ 250 VAC | (2)SPDT-NO | 2.75 " | 2 | 2.75 " | ¥35,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。