マスターロックコンビネーション南京錠
形式 | モデル | シャックル径 | 身長 | ボディ材質 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | ボディスタイル | 肉厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1177 | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 1 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥7,726 | |
B | 1175D | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 1 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥6,746 | |
B | 1175DLH | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 2 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥7,681 | |
C | 175LH | 5 / 16 " | - | 真鍮 | 2.25 " | 硬化鋼 | 1" | 長方形の | 15 / 16 " | ¥6,967 | |
D | 179LH | 5 / 16 " | - | 鋼 | 2.25 " | 硬化鋼 | 1" | 長方形の | - | ¥3,395 | |
E | 175 | 5 / 16 " | - | 真鍮 | 1" | 硬化鋼 | 1" | ラウンド | 15 / 16 " | ¥5,627 | |
F | 975DLHCOM | 5 / 16 " | - | 真鍮 | 2" | 硬化鋼 | 1" | 長方形の | - | ¥6,317 | |
G | 1525 | 9 / 32 " | - | ステンレス鋼 | - | 硬化鋼 | - | - | 3 / 4 " | ¥2,664 | 見積依頼
|
H | 1502 | 9 / 32 " | - | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 13 / 16 " | ラウンド | 3 / 4 " | ¥2,271 | |
I | 1502BLU | 9 / 32 " | - | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 13 / 16 " | ラウンド | 3 / 4 " | ¥2,239 | |
J | 1525BLU | 9 / 32 " | 1 57 / 64 " | ステンレス鋼 | - | 硬化鋼 | - | - | 3 / 4 " | ¥2,624 | 見積依頼
|
コンビネーション南京錠
Master Lockの組み合わせ南京錠は、盗難や破壊行為を防ぐための特許取得済みのBlockGuard Anti-Shimテクノロジーを利用して、保管用ロッカー、ツール、および機器を保護するように設計されています。 これらのユニットには、3の可能な組み合わせ設定を可能にする10000番号ダイヤルメカニズムと、ロックが開くとダイヤルを回転させる独自の自動スクランブル機能が付属しているため、アクセスコードが見えなくなります。 それらは、余分な切断抵抗を提供する硬化鋼シャックルと、過酷な条件に耐えるための二重強化ステンレス鋼ケーシングを備えています。 黒と青の文字盤の色で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチビットドライバー
- 排煙器アーム
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- クランプキットアクセサリー
- 液体加熱および冷却コイル
- 遮断弁
- フードサービスの保管と輸送
- ファンブレードとプロペラ
- 林業
- 空気の動き
- JOHN GUEST プラグ
- PROTO ドリフトパンチセット
- FUJI ELECTRIC 3入力相AC、240VAC入力電圧可変周波数ドライブ
- LISLE 六角ドライブ
- ACROVYN バンパーガード、シルバー、アクロビン、長さ 240 インチ
- ADB HOIST RINGS MFG. Hoist Eye 360 ホイストリング、メートル法
- SMC VALVES マニホールドレギュレータ
- BALDOR / DODGE DLM、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMX ボルト フランジ軽負荷、ボール ベアリング