入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーション南京錠 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 15 / 16 " |
身幅 | 2" |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
ダイヤル位置 | ボトム |
キーコントロール | いいえ |
キーの種類 | 組み合わせ |
ダイヤル数 | 4 |
キーの数 | 1 |
ピン数 | 0 |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 2.25 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックル幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.27 |
プロダクト | モデル | シャックル径 | 身長 | ボディ材質 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | ボディスタイル | 肉厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 9 / 32 " | - | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 13 / 16 " | ラウンド | 3 / 4 " | ¥2,384 | ||
1502BLU | 9 / 32 " | - | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 13 / 16 " | ラウンド | 3 / 4 " | ¥2,477 | ||
179LH | 5 / 16 " | - | 鋼 | 2.25 " | 硬化鋼 | 1" | 長方形の | - | ¥3,933 | ||
1175D | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 1 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥7,350 | ||
1175DLH | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 2 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥7,919 | ||
1177 | 3 / 8 " | 1 15 / 16 " | 真鍮 | 1 1 / 16 " | 炭化ホウ素 | 15 / 16 " | 長方形の | 1.25 " | ¥8,187 | ||
975DLHCOM | 5 / 16 " | - | 真鍮 | 2" | 硬化鋼 | 1" | 長方形の | - | ¥6,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。