エッジ キー コントロール
エッジ キー コントロールは、特許取得済みのシリンダー技術を使用して、リモート、ポータブル、モバイル セキュリティ アプリケーションを保護します。 これらの Edge キーは、所有者の権限なしに切り取ったりコピーしたりすることはできません。 これらは American Lock および Master Lock 南京錠で使用され、複数の南京錠セキュリティ アプリケーションでコスト効率の高いキーシステムを提供します。
1921 年以来、Master Lock は商業および産業のセキュリティ用途向けに高品質のロック、南京錠、その他の安全製品を設計および製造してきました。 本社は米国ウィスコンシン州オーククリークにあります。 続きを読む
Master Lock南京錠の製品ラインには、ロックアウト南京錠、コンビネーション南京錠、全天候型保護用の高強度鋼とアルミニウム製の鍵付き南京錠が含まれます。 ケーブル ロックアウト、デッドボルト ロック、サーキット ブレーカー ロックアウト、ロック リング、ハスプの完全な製品ラインを提供します。 ブランドの ボールバルブロックアウト 腐食や極端な温度に耐えるアルミニウム/スチール構造が特徴です。 ハンドルの動きを制限するために、ハンドルストップをしっかりと固定するように設計されています。 マスターロック 未使用の南京錠ステーション ロックアウトポイントの近くに安全南京錠を保持し、すべての隔離場所が確実に対処されるようにするための安全南京錠キャディーです。 最大 12 個の安全南京錠を保持できます。
一部の Master Lock MPN は、同等の Brady モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Master Lock 製品が利用可能です。
これらの Master Lock 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 そのため、これらの Master Lock アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空貨物で配送されます。
商用 Magnum 南京錠は、腐食性、屋外、および苛性環境での用途に高いセキュリティと耐候性を提供します。 境界、機器、および車両のセキュリティを保証します...続きを見る
Master Lock の ProSeries 南京錠は、さまざまなセキュリティ ニーズに対応するために真鍮、スチール、アルミニウムを使用して設計された、高セキュリティで鍵の再設定が可能なロックです。 交換可能なコアとドア ハードウェア シリンダー...続きを見る
エッジ キー コントロールは、特許取得済みのシリンダー技術を使用して、リモート、ポータブル、モバイル セキュリティ アプリケーションを保護します。 これらの Edge キーは、所有者の権限なしに切り取ったりコピーしたりすることはできません。 これらは American Lock および Master Lock 南京錠で使用され、複数の南京錠セキュリティ アプリケーションでコスト効率の高いキーシステムを提供します。
Master Lock の BumpStop テクノロジーは、ロック バンピング (証拠を残さずにロックをピッキングする方法) のセキュリティ上の脅威に対する特許出願中のソリューションです。 BumpStop テクノロジーは、バンプキーからピンへの力の伝達を防ぎ、シリンダーの回転をブロックします。 この技術は ASTM International によってテストされており、Master Lock のロックは、リバース レーキ テーパー ドライバー ピン、高性能スプリング、精密公差チャンバーにより、グレード 6 のロック バンプ テスト基準を超えています。 BumpStop テクノロジーは、ほとんどのピン タンブラー南京錠とキーインノブ南京錠で利用できます。
BlockGuard Anti-Shim テクノロジーは、特別に設計されたシム ツールをラッチ メカニズムに挿入することでシムを防止します。これにより、キーを使用せずにロックを解除およびロック解除できます。 BlockGuard コンビネーション ロックは、シミング ツールのロックが開くのを実際にブロックする独自のフラット ラッチ技術を備えています。 この強化されたコンビネーション ロック技術により、侵入者がロックに侵入するのが難しくなり、ユーザーに追加のレベルのセキュリティが提供されます。
類似の鍵付き南京錠を使用購入に進む、複数の南京錠を同じ鍵で開けることができます。一方、マスター鍵付き南京錠を使用購入に進む、複数の南京錠を異なる鍵で開けることができ、マスター キーですべての錠を開けることもできます。