ADBホイストリング製造株式会社Hoist Eye 360 ホイスト リング、メートル法
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 内部径 | 幅(Width) | 厚さ | ねじの長さ | XNUMX 進キーのサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71498 | - | M24 X 3.0 | - | - | 90 mm | 18 mm | 38 mm | 5 / 8 " | ¥30,303 | 見積依頼
|
A | 71512 | - | M30 X 3.5 | - | - | - | - | 45 mm | - | ¥32,800 | 見積依頼
|
B | 71420 | 0.4トン | M10x1.50 | 16 Nmで | 24 mm | 46 mm | 9 mm | 15 mm | 7 / 32 " | ¥12,620 | |
B | 71446 | 0.75トン | M12x1.75 | 38 Nmで | 29 mm | 54 mm | 11 mm | 19 mm | 5 / 16 " | ¥13,522 | |
B | 71460 | 1.4トン | M16x2.00 | 64 Nmで | 33 mm | 65 mm | 13 mm | 24 mm | 3 / 8 " | ¥14,604 | |
B | 71474 | 2トン | M20x2.50 | 114 Nmで | 38 mm | 75 mm | 15 mm | 30 mm | 0.5 " | ¥16,150 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたフラップホイール
- 溝入れ工具
- ペイントタンクホース
- 接着テスターアクセサリー
- ボーリングバー
- シンクと噴水
- リベット
- マーキングツール
- 接着剤とセメント
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- PELTOR 衛生キット
- JARKE カンチレバーラックアドオンユニット
- SANDUSKY LEE 標準ドアウォールマウント収納キャビネット
- HOFFMAN タイプ 3R ネジ カバー 亜鉛メッキ ジャンクション ボックス
- VESTIL PLPS シリーズ プラスチック パレット/スキッド
- MASTER APPLIANCE 回路基板キット
- MI-T-M 高圧洗浄機
- BALDOR / DODGE SCMED ボールベアリング
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、315SMTP サイズ