富士電機 3 入力相 AC、240VAC 入力電圧可変周波数ドライブ
形式 | モデル | 保護 | 深さ | タイプを表示します。 | 始動トルク | 幅(Width) | エンクロージャー | 高さ | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRN040F1S-2U | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 10.04 " | LED製品 | 視聴者の38%が | 12.6 " | NEMA 1 | 21.65 " | 40 | ¥571,506 | |
A | FRN030F1S-2U | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 8.46 " | LED製品 | 視聴者の38%が | 9.84 " | NEMA 1 | 15.75 " | 30 | ¥454,142 | |
A | FRN005F1S-2U | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 6.42 " | LED製品 | 視聴者の38%が | 5.91 " | NEMA 1 | 10.24 " | 5 | ¥177,055 | |
A | FRN007F1S-2U | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 8.46 " | LED製品 | 視聴者の38%が | 8.66 " | NEMA 1 | 10.24 " | 7.5 | ¥202,255 | |
B | FRN007P11W-2UX | 過負荷、過電圧、不足電圧、入力欠相、過熱、短絡、地絡、モーター過負荷、DB抵抗過熱、ストール防止、出力欠相、PTCサーミスタによるモーター保護、自動リセット | 7.68 " | LED、LCD | 視聴者の38%が | 8.66 " | IP40 / NEMA 1 | 10.24 " | 7.5 | ¥405,913 | |
B | FRN003G11W-2UX | 過負荷、過電圧、不足電圧、入力欠相、過熱、短絡、地絡、モーター過負荷、DB抵抗過熱、ストール防止、出力欠相、PTCサーミスタによるモーター保護、自動リセット | 5.71 " | LED、LCD | 視聴者の38%が | 5.91 " | NEMA 4 | 10.24 " | 3 | ¥339,381 | |
C | FRN0020C2S-2U | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | 5.47 " | LED製品 | - | 5.51 " | IP20 | 7.09 " | 5 | ¥111,881 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コアリングビット
- 油圧手動スタックバルブシステム
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- フライホイール
- アルミチューブ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- プッシュボタン
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 中央機器
- スプリング
- OMRON PNP光電センサー
- WESTWARD フレアリングツール
- DAZOR 15ワットの線形蛍光灯
- AUTONICS 液晶カウンター/トータライザーデジタル8桁
- DIXON ベベルステム
- VULCAN HART 最終組立
- SOUTHWIRE COMPANY Ultratiteシリーズフレキシブルノンメタリックリキッドタイトコンジット
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、ソケットエンド、ブナ
- LEWISBINS 単位用量ビン
- SMC VALVES 指輪をはめる