SOUTHWIRE COMPANYUltratiteシリーズフレキシブル非金属製リキッドタイトコンジット
形式 | モデル | 内部径 | 最小 曲げ半径 | 外径 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 55094202 | 0.622-0.642" | 6.5 " | 0.820-0.840" | 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | 55094302 | 0.820-0.840" | 8.5 " | 1.030-1.050" | 3 / 4 " | 見積依頼
|
A | 55094401 | 1.041-1.066" | 13 " | 1.290-1.315" | 1" | 見積依頼
|
A | 55094501 | 1.380-1.410" | 16 " | 1.630-1.660" | 1/1ポンド | 見積依頼
|
A | 55094601 | 1.575-1.6" | 18 " | 1.865-1.990" | 1/1ポンド | 見積依頼
|
A | 55094801 | 2.020-2.045" | 22 " | 2.340-2.375" | 2" | 見積依頼
|
A | 55094101 | 4.840-5.040" | 4" | 0.690-0.710" | 3 / 8 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧およびオイルろ過システム
- ファンと制限の制御
- ユニバーサルAC / DCギアモーター
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- クラスHヒューズ
- 検査および取得ツール
- ラボの保管と輸送
- 照明制御および制御システム
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ツール収納
- MUELLER INDUSTRIES ナットとワッシャー付きオストラップアダプター
- ENPAC ハードカバー付きドラム缶流出封じ込めパレット
- DAYTON 人工呼吸器、ベルトドライブを供給します
- OATEY 凹型ヘッドクリーンアウトプラグ
- WALTER TOOLS A6794TFPシリーズ、クーラント供給ドリル140超硬
- AME INTERNATIONAL カットオフホイール
- Cementex USA ディスコネクトスティック
- TENSABARRIER リジッドバリア 3 ウェイポスト
- BALDOR / DODGE 減速機アセンブリ
- BALDOR / DODGE 割テーパブッシュ R1形