DAYTON サプライ ベンチレーター、ベルトドライブ
形式 | モデル | ハウジングの幅 | ベースの長さ | ベース幅 | モーターHP | 取り付け場所 | RPM範囲 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC82 | 52 " | 28 1 / 2 " | 28 1 / 2 " | 1/6から1/1 | 壁または屋根 | 415〜1090 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥376,120 | |
A | 4YC47 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3から1/1 | 壁または屋根 | 550〜890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥474,285 | |
A | 4YC83 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3に4 / 2 | ルーフ | 535〜820 | 1" | 1" | ¥486,268 | |
A | 5AU56 | 75 " | 42 " | 42 " | 2から7へ1 / 2 | ルーフ | 573〜841 | 1" | 1" | ¥687,907 | |
A | 5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | 5〜10 | ルーフ | 642〜804 | 1-7 / 16」 | 1-7 / 16」 | ¥1,184,050 |
人工呼吸器、ベルトドライブを供給します
デイトンの遠心供給換気装置は、商業施設や施設の建物に、妨げられず濾過された補給空気を供給します。 これらの cUL および UL リストの人工呼吸器は、耐久性の高い亜鉛メッキ鋼構造と、振動と騒音を低減するネオプレン アイソレーターを備えています。 28-1/2、32-1/2、42、および 46 インチのベース長を備えた一連の供給ベンチレーターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水中レベルの送信機
- 針と注射器の調剤
- フードサービスディスペンサー
- 天井タイルと断熱材
- ギアモーター
- 水処理
- オイルクーラー
- SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、フロントフランジマウント、ボア径 4 インチ
- ALLEGRO SAFETY ブッシング
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図4Bパイプクランプ
- APOLLO VALVES 102T LF シリーズ ノンライジングステム NPT ゲートバルブ
- EATON マグナム シリーズ ブレーカー電流センサー ドア
- REELCRAFT 調節可能なバンパーストップ
- VOLLRATH キャスター
- MORSE DRUM Kontrol-Karrier フック下ドラムキャリア/ティルター/ディスペンサー