DAYTON 5AU56供給ベント18/1インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 42 " |
ベース幅 | 42 " |
ベアリングタイプ | 永久潤滑スリーブベアリング |
CFM範囲 | 5500〜9475 |
排出長さ(インチ) | 19-1/8 |
排出幅(インチ) | 22.25 |
ドライブの種類 | ベルト駆動 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 32 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 36 " |
ハウジングの長さ | 42 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 75 " |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 2から7へ1 / 2 |
取り付け場所 | ルーフ |
必要なフィルターの数 | 2 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 573〜841 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
タイプ | 遠心ベルトドライブレスドライブパッケージ |
ホイールボア | 1" |
ホイール直径 | 18 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 189.9 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | ハウジングの幅 | ベースの長さ | ベース幅 | モーターHP | 取り付け場所 | RPM範囲 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC47 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3から1/1 | 壁または屋根 | 550〜890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥474,285 | |
4YC82 | 52 " | 28 1 / 2 " | 28 1 / 2 " | 1/6から1/1 | 壁または屋根 | 415〜1090 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥376,120 | |
4YC83 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3に4 / 2 | ルーフ | 535〜820 | 1" | 1" | ¥486,268 | |
5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | 5〜10 | ルーフ | 642〜804 | 1-7 / 16」 | 1-7 / 16」 | ¥1,184,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。