VESTIL MU シリーズ 中耐久カンチレバー片面アップライト
形式 | モデル | ベースの長さ | 容量 | アップライトあたりの容量 | 深さ | 設計 | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MU-C-6-12 | 25 3 / 8 " | 8100ポンド。 | - | 25.375 " | 単発講座 | 72 " | 12 " | ¥113,810 | 見積依頼
|
B | MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200ポンド。 | 7100ポンド。 | 25.375 " | ダブル | 120 " | 12 " | ¥166,884 | 見積依頼
|
C | MU-C-8-12 | 25 3 / 8 " | 7600ポンド。 | - | 25.375 " | 単発講座 | 96 " | 12 " | ¥140,460 | 見積依頼
|
D | MU-C-10-18 | 31 " | 12600ポンド。 | 5900ポンド。 | 31 " | ダブル | 120 " | 18 " | ¥173,134 | 見積依頼
|
E | MU-C-6-18 | 31 " | 6600ポンド。 | - | 31 " | 単発講座 | 72 " | 18 " | ¥114,264 | 見積依頼
|
F | MU-C-8-18 | 31 " | 6300ポンド。 | - | 31 " | 単発講座 | 96 " | 18 " | ¥152,517 | 見積依頼
|
G | MU-C-10-24 | 37 " | 10500ポンド。 | 5000ポンド。 | 37.375 " | ダブル | 120.38 " | 24 " | ¥178,255 | 見積依頼
|
H | MU-C-6-24 | 37 " | 5500ポンド。 | - | 37 " | 単発講座 | 72 " | 24 " | ¥122,832 | 見積依頼
|
I | MU-C-8-24 | 37 " | 5300ポンド。 | - | 37 " | 単発講座 | 96 " | 24 " | ¥154,381 | 見積依頼
|
J | MU-C-10-36 | 49 3 / 8 " | 9000ポンド。 | 4400ポンド、3800ポンド | 40.12 " | ダブル | 120 " | 30 "、36" | ¥206,537 | 見積依頼
|
K | MU-C-6-36 | 49 3 / 8 " | 4700ポンド。 | 4700ポンド、4100ポンド | - | - | 72 " | 30 "、36" | ¥132,120 | 見積依頼
|
L | MU-C-8-36 | 49 3 / 8 " | 4500ポンド。 | 4500ポンド、4000ポンド | 40.12 " | 単発講座 | 96 " | 30 "、36" | ¥161,564 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘアネットのふわふわとひげのネット
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ノギス
- 壁/机/窓温度計
- はんだ付けキット
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ロックアウトデバイス
- エアレーション
- 室内空気質
- 溶接洗浄
- BRADY パイプマーカー、大なり記号未満
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズ調整可能なカムレバー
- AMERICAN TORCH TIP 曲がったコンタクトのヒント
- USA SEALING ラバーストリップ、EPDM
- MARATHON MOTORS ファームデューティーモーター、コンデンサースタート、TEAO、リジッドベース-高効率
- EATON M22シリーズリング
- CONDOR 耐薬品性スリーブエプロン
- SMC VALVES シール
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機