VESTIL MU-C-10-24 カンチレバー シングル アップライト、中耐久、10 フィート、24 インチ アーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーシングルアップライト |
ベースの長さ | 37 " |
容量 | 10500ポンド。 |
アップライトあたりの容量 | 5000ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 片面直立 |
深さ | 37.375 " |
設計 | ダブル |
高さ | 120.38 " |
長さ | 37 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mu-c-10-24.pdf |
アームスロット間の間隔 | 3 1 / 2 " |
使用可能な腕の長さ | 24 " |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 304.8 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 容量 | アップライトあたりの容量 | 深さ | 設計 | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200ポンド。 | 7100ポンド。 | 25.375 " | ダブル | 120 " | 12 " | ¥166,884 | 見積依頼
| |
MU-C-10-18 | 31 " | 12600ポンド。 | 5900ポンド。 | 31 " | ダブル | 120 " | 18 " | ¥173,134 | 見積依頼
| |
MU-C-10-36 | 49 3 / 8 " | 9000ポンド。 | 4400ポンド、3800ポンド | 40.12 " | ダブル | 120 " | 30 "、36" | ¥206,537 | 見積依頼
| |
MU-C-6-12 | 25 3 / 8 " | 8100ポンド。 | - | 25.375 " | 単発講座 | 72 " | 12 " | ¥113,810 | 見積依頼
| |
MU-C-6-18 | 31 " | 6600ポンド。 | - | 31 " | 単発講座 | 72 " | 18 " | ¥114,264 | 見積依頼
| |
MU-C-6-24 | 37 " | 5500ポンド。 | - | 37 " | 単発講座 | 72 " | 24 " | ¥122,832 | 見積依頼
| |
MU-C-6-36 | 49 3 / 8 " | 4700ポンド。 | 4700ポンド、4100ポンド | - | - | 72 " | 30 "、36" | ¥132,120 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。