定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

富士電機 FRN0020C2S-2U 可変周波数ドライブ 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U可変周波数ドライブ5HP 200-230V

在庫あり
アイテム:AD9FJM モデル:FRN0020C2S-2U相互参照:4RG39

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥86,595 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格可変周波数ドライブ
制御方法V / F制御(簡略化されたトルク-ベクトル制御)
深さ5.47 "
タイプを表示します。LED製品
エンクロージャーIP20
高さ7.09 "
入力周波数50 / 60ヘルツ
入力相AC3
入力電圧200-230 VAC
最大HP5
最大出力アンペア17
出力周波数範囲50 / 60ヘルツ
出力電圧200-230 VAC
保護過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷
幅(Width)5.51 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)15.75
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)19.05
HSコード8504404000
原産国CN

商品の詳細:

富士電機 FRN0020C2S-2U 可変周波数ドライブは、モータに供給する周波数と電圧を調整することで消費エネルギーを最適化し、運転効率の向上に貢献します。正確なモーター速度制御が不可欠なファン、ポンプ、コンベア、その他の機械に最適です。

特徴:

  • 富士電機 FRN0020C2S-2U 可変周波数ドライブは、モータ負荷に基づいて正確な電力計算を行うためのダイナミック トルク ベクトル制御を備えています。
  • 加速時間と減速時間を 0 ~ 3600 秒の範囲で調整できるため、正確な速度制御が可能です。
  • この可変周波数ドライブは、0.1 ~ 400 Hz の広い出力周波数範囲を提供し、さまざまな産業用途に対応します。
  • ブレーキチョッパーを搭載しており、減速時に効率よくブレーキをかけられます。
  • この可変周波数ドライブは、さまざまな設置に適した全体的にコンパクトな設計 (5-1/2 インチ) のオープン エンクロージャを備えています。
  • 外部アラーム入力、地絡、過電流、過熱に対する保護機構を内蔵しています。
  • この可変周波数ドライブは国際規格 (CE、EN61800-5-1、UL 508C) に準拠しており、信頼性と安全性が保証されています。

互換性のあるアクセサリ:

  • 富士電機 ACドライブNEMA1キット: この NEMA 1 エンクロージャは、ほこりや VFD との偶発的な接触を防ぎ、屋内用途に適しています。このキットは VFD とシームレスに統合することで、モーター速度制御のための合理化された信頼性の高いソリューションを保証し、産業環境における効率的で最適化された運用に貢献します。

よくある質問:

Q. この可変周波数ドライブを維持するにはどうすればよいですか?

A.

  • 腐食や油漏れによる過剰な加熱や変色が見られるすべてのコンポーネントを目視検査します。
  • 乾燥した圧縮空気を使用して、蓄積したほこりや破片を掃除します。
  • コネクタのトルク設定を確認してください。接続部を締めすぎないでください。
  • ライフサイクルが短いコンポーネントの交換スケジュールを設定します。

Q. 可変周波数ドライブのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?

A.

  • 接続が緩んでいないか確認してください。
  • 過熱していないか確認してください。
  • 適切な電圧と電流レベルを確認してください。

Q. FRN0020C2S-2Uのダイナミックトルクベクトル制御機能はモータの性能にどのように貢献しますか?

A. ダイナミック トルク ベクトル制御は、モーター負荷に基づいて出力を計算および調整し、トルクを最適化してモーター全体の性能を向上させます。

製品バリエーション

プロダクトモデル保護深さタイプを表示します。始動トルク幅(Width)エンクロージャー高さ最大HP価格
富士電機 FRN005F1S-2U 可変周波数ドライブ 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2U過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障6.42 "LED製品視聴者の38%が5.91 "NEMA 110.24 "5¥137,041
富士電機 FRN007F1S-2U 可変周波数ドライブ 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2U過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障8.46 "LED製品視聴者の38%が8.66 "NEMA 110.24 "7.5¥156,266
富士電機 FRN030F1S-2U 可変周波数ドライブ 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2U過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障8.46 "LED製品視聴者の38%が9.84 "NEMA 115.75 "30¥430,769
富士電機 FRN040F1S-2U 可変周波数ドライブ 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2U過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障10.04 "LED製品視聴者の38%が12.6 "NEMA 121.65 "40¥542,091
富士電機 FRN003G11W-2UX 可変周波数ドライブ 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UX過負荷、過電圧、不足電圧、入力欠相、過熱、短絡、地絡、モーター過負荷、DB抵抗過熱、ストール防止、出力欠相、PTCサーミスタによるモーター保護、自動リセット5.71 "LED、LCD視聴者の38%が5.91 "NEMA 410.24 "3¥339,381
富士電機 FRN007P11W-2UX 可変周波数ドライブ 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UX過負荷、過電圧、不足電圧、入力欠相、過熱、短絡、地絡、モーター過負荷、DB抵抗過熱、ストール防止、出力欠相、PTCサーミスタによるモーター保護、自動リセット7.68 "LED、LCD視聴者の38%が8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5¥405,913

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U可変周波数ドライブ5HP 200-230V
¥86,595 /単価