CLIMAX METAL PRODUCTS C192シリーズ キーレスブッシュ
形式 | モデル | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C192E-062 | 1.5 " | 1.22 " | 0.625 " | ¥19,261 | |
A | C192E-068 | 1.5 " | 1.22 " | 0.687 " | ¥24,477 | |
A | C192E-075 | 1.5 " | 1.22 " | 0.75 " | ¥19,018 | |
A | C192E-081 | 1.75 " | 1.346 " | 0.813 " | ¥25,092 | |
A | C192E-087 | 1.75 " | 1.346 " | 0.875 " | ¥19,513 | |
A | C192E-100 | 1.75 " | 1.346 " | 1" | ¥25,485 | |
A | C192E-093 | 1.75 " | 1.346 " | 0.938 " | ¥25,448 | |
A | C192E-118 | 2" | 1.472 " | 1.188 " | ¥26,823 | |
A | C192E-125 | 2" | 1.472 " | 1.25 " | ¥24,856 | |
A | C192E-112 | 2" | 1.472 " | 1.125 " | ¥28,434 | |
A | C192E-106 | 2" | 1.472 " | 1.063 " | ¥22,176 | |
A | C192E-143 | 2.375 " | 1.969 " | 1.438 " | ¥39,119 | |
A | C192E-137 | 2.375 " | 1.969 " | 1.375 " | ¥47,561 | |
A | C192E-150 | 2.375 " | 1.969 " | 1.5 " | ¥46,562 | |
A | C192E-131 | 2.375 " | 1.969 " | 1.313 " | ¥61,724 | |
A | C192E-162 | 2.625 " | 2.157 " | 1.625 " | ¥50,959 | |
A | C192E-175 | 2.625 " | 2.157 " | 1.75 " | ¥44,159 | |
A | C192E-168 | 2.625 " | 2.157 " | 1.688 " | ¥50,993 | |
A | C192E-156 | 2.625 " | 2.157 " | 1.563 " | ¥54,693 | |
A | C192E-181 | 2.875 " | 2.472 " | 1.813 " | ¥45,081 | |
A | C192E-200 | 2.875 " | 2.472 " | 2" | ¥48,736 | |
A | C192E-193 | 2.875 " | 2.472 " | 1.938 " | ¥47,867 | |
A | C192E-187 | 2.875 " | 2.472 " | 1.875 " | ¥57,549 | |
A | C192M-16X38 | 30 mm | 31 mm | 16 mm | ¥24,873 | |
A | C192M-15X38 | 30 mm | 31 mm | 15 mm | ¥25,075 | |
A | C192M-18X38 | 30 mm | 31 mm | 18 mm | ¥20,410 | |
A | C192M-19X38 | 30 mm | 31 mm | 19 mm | ¥25,015 | |
A | C192M-17X38 | 30 mm | 31 mm | 17 mm | ¥20,380 | |
A | C192M-25X45 | 45 mm | 34.2 mm | 25 mm | ¥20,208 | |
A | C192M-20X45 | 45 mm | 34.2 mm | 20 mm | ¥20,370 | |
A | C192M-22X45 | 45 mm | 34.2 mm | 22 mm | ¥19,955 | |
A | C192M-24X45 | 45 mm | 34.2 mm | 24 mm | ¥24,443 | |
A | C192M-30X51 | 51 mm | 37.4 mm | 30 mm | ¥23,253 | |
A | C192M-28X51 | 51 mm | 37.4 mm | 28 mm | ¥22,890 | |
A | C192M-32X51 | 51 mm | 37.4 mm | 32 mm | ¥28,434 | |
A | C192M-34X60.5 | 60.5 mm | 50 mm | 34 mm | ¥46,803 | |
A | C192M-36X60.5 | 60.5 mm | 50 mm | 36 mm | ¥35,394 | |
A | C192M-35X60.5 | 60.5 mm | 50 mm | 35 mm | ¥38,634 | |
A | C192M-38X60.5 | 60.5 mm | 50 mm | 38 mm | ¥46,803 | |
A | C192M-40X67 | 67 mm | 54.8 mm | 40 mm | ¥50,861 | |
A | C192M-42X67 | 67 mm | 54.8 mm | 42 mm | ¥39,945 | |
A | C192M-45X73 | 73 mm | 62.8 mm | 45 mm | ¥58,207 | |
A | C192M-48X73 | 73 mm | 62.8 mm | 48 mm | ¥43,203 | |
A | C192M-50X73 | 73 mm | 62.8 mm | 50 mm | ¥45,579 |
C192シリーズ、キーレスブッシング
Climax Metal Products C192 シリーズ キーレス ブッシングは、機械やコンベヤ システムで使用され、キーや止めネジを必要とせずにコンポーネントをしっかりと固定します。 正確でバックラッシュがなく、調整が簡単な接続を提供するため、組み立てが簡素化され、重要な機器のメンテナンスが軽減されます。 これらのキーレス ブッシュは、取り付け中に取り付けられたコンポーネントの軸方向のずれがなく、ブランドの M6 環状ソケット ヘッド キャップ ネジを使用して簡単に組み立てられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイウェアリテーナー
- インラインフィルターとティーフィルター
- HPLC廃棄物缶
- ハンガーマウント防振装置
- 機械発動機
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- フードサービス機器および機器
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- タイヤとホイール
- カートンステープラーとシーラー
- RIDGID ベンチチェーンバイス
- AME INTERNATIONAL プッシュアーム
- ACROVYN シルバーエンドキャップ、アクロビン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ベント/漂白ボールバルブ、ネジ付きおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC P102 増量減速機、ハブ x ハブ
- TSI SUPERCOOL PAG潤滑剤
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVD二段減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR 48直径ピッチステンレス鋼かさ歯車