入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスブッシング |
ボルトサイズ | M6 X 20 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハブ接触圧力(PSI) | 10,348 |
ロッキングボルトの数量 | 4 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.5 " |
外径許容範囲 | +/-。003 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.22 " |
軸径 | 0.687 " |
シャフト径許容範囲 | +/-。003 |
伝達可能な推力(ポンド) | 5471 |
伝達トルク(フィートポンド) | 1876 |
タイプ | C192シリーズ |
温度に耐える。 | 最大400°F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.07 |
船の長さ(cm) | 6.07 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。