定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 キーレスブッシュ直径 34mm 8 ボルト | AC7FLA 38G694

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 キーレスブッシュ直径 34mm 8 ボルト

在庫あり
アイテム:AC7FLA モデル:C192M-34X60.5相互参照:38G694

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥49,453 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキーレスブッシング
ボルトサイズM6 X 20
終了亜鉛メッキ
ハブ接触圧力(PSI)6517
ロッキングボルトの数量8
材料
外径60.5 mm
外径許容範囲+/-。003
全体の長さ(Overall Length)50 mm
軸径34 mm
シャフト径許容範囲+/-。003
伝達可能な推力(ポンド)10,943
伝達トルク(フィートポンド)7320
タイプC192シリーズ
温度に耐える。最大400°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)6.57
船の長さ(cm)6.57
船幅(cm)6.57
HSコード8483608000
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデル外径全体の長さ(Overall Length)軸径価格
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 キーレス ブッシュ直径 0.625 インチ 4 ボルト | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "¥22,378
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 キーレス ブッシュ直径 0.688 インチ 4 ボルト | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "¥25,863
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 キーレス ブッシュ直径 0.750 インチ 4 ボルト | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "¥19,018
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 キーレス ブッシュ直径 0.813 インチ 5 ボルト | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "¥26,511
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 キーレス ブッシュ直径 0.875 インチ 5 ボルト | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "¥21,243
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 キーレス ブッシュ直径 0.938 インチ 5 ボルト | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "¥26,889
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 キーレス ブッシュ直径 1.000 インチ 5 ボルト | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"¥26,928

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 キーレスブッシュ直径 34mm 8 ボルト
¥49,453 /単価