入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 15A @ 250 VAC |
バックアップ時間 | 5年 |
色 | ライトグレー |
お問合せフォーム | (2)SPST-NO |
深さ | 1-3 / 32」 |
ディスプレイの高さ | 10 mm |
高さ | 2.875 " |
最大オン/オフサイクル | 20 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | フラッシュ |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 2 |
パルスイベントの数 | 40 |
最大動作温度。 | -10度から55度C |
動作モード | 7日間 |
パルス持続時間 | 1秒60分まで。 |
タイプ | パネルマウント |
電圧 | 100-240 VAC |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9106905520 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大時間設定 | 取り付け | 動作モード | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5L-A | 1.187 " | 3.75 " | 24時間 | パネルまたはトラック | 7日間 | パネル/トラックマウント | 3.75 " | ¥78,684 | ||
H5S-WFB2 | 2.25 " | 3.75 " | 7日間 | 表面またはトラック | 7日間 | トラック/表面マウント | 2.875 " | ¥77,432 | ||
H5S-YB2-X | 1-3 / 32」 | 2.875 " | 365日間 | フラッシュ | 365日間 | パネルマウント | 2.875 " | ¥134,429 | ||
H5S-YFB2-X | 1-3 / 32」 | 2.875 " | 365日間 | 表面またはトラック | 365日間 | トラック/表面マウント | 2.875 " | ¥127,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。