電子タイマー
天文デジタルタイマー、2チャンネルBrckt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EWZ201C-MB | CT4FVN | ¥66,975 |
プログラム可能なデジタルタイマー、7日間、120V、15A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
49792 | CL3ZRY | ¥10,200 |
バッテリー付きワイヤレスタイマー、20/40/60分。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
414920 | CL3ZRK | ¥9,643 |
電子タイマー、10/20/30/60分、20A、1800W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
411386 | CL3ZRE | ¥10,570 |
タイマー24時間制御、208/240V、2No/1Nc、2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8025-20 | CT7CKM | ¥56,061 |
壁スイッチプログラマブルタイマー、天文時計付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WSTA120 | CE6RMT | - | 見積依頼 |
クロックネットワーク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EWS-CL | CF4PLE | - | 見積依頼 |
デジタルネットワーククロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1900MS12-24 | CF4MPM | - | 見積依頼 |
茶色の時計、12 インチ サイズ、120VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1887B | CF4MPL | - | 見積依頼 |
電子タイマー
電子タイマーまたはクォーツ時計は、機械式タイマーと比較してより高い精度を提供するように設計されています。 Raptor Supplies は、Acuity Sensor Switch、Autonics、Diehl、Intermatic、Macromatic、 オムロン、ThebenとTork。 これらのタイマーの回路は、発振器のパルスをカウントし、希望の時間間隔でビープ音を生成します。 ザ・ Autonics デジタル週/年タイマーは、最大48ステップの週タイマープログラミングと最大24ステップの年タイマープログラミングを提供します。 これらのユニットには、独立したリレー制御出力を内蔵したステータス監視機能と夏時間機能がさらに搭載されています。 インターマティック 電子タイマーは、スライド スイッチと押しボタンを使用して簡単にプログラミングできるため、プログラミングと時間管理が正確に行えます。 これらのタイマーは、HVAC 機器や屋内または屋外の照明システムでの使用に最適で、読みやすさを高める LCD 画面を備えています。 また、以前の番組を録画して保存するバックアップ機能も備えており、AC 120 V および AC 240 V のバージョンが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 直流安定化電源
- 温度と湿度の測定
- 安全スイッチ
- フック
- フードバスケット
- ストレッチラップ機
- 空気圧アクチュエータ
- サドルクランプ
- 濁度計
- SMC VALVES オスアダプター
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズウィンググリップノブ
- SUGATSUNE ストライキ
- POWER FIRST レースウェイ15a8アウトレット48インチ
- ZSI-FOSTER BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- COOPER B-LINE B158シリーズXNUMX穴閉角
- HOFFMAN Q Line E シリーズ ハードウェア キット
- VOLLRATH シリコングリップ
- ECCO 作業ライト
- PROTEAM ウエストベルト