入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁スイッチタイマー |
アンプ | 15 |
バッテリタイプ | 充電式リチウム |
色 | ホワイト |
深さ | 3" |
馬力 @ 120V | 1 |
長さ | 2 19 / 64 " |
最大オン/オフサイクル | 40 /週 |
最大時間設定 | 6日、23時間、59分 |
最小時間設定 | 1分。 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1極/ 3方向 |
形式 | 壁スイッチ |
タイプ | 1極/ 3方向 |
スイッチの種類 | エレクトロニック |
電圧 | 120 |
出力 | 1800 |
幅(Width) | 568588 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9107008000 |
A. CR2 3 Volt-DC バッテリーは、Intermatic ST01 のオン/オフ タイマー機能に電力を供給します。 ディスプレイパネルの下のカバーを引くだけで、バッテリーを交換できます。 ユーザーは、このスイッチを押すことで、タイマーを手動でオンまたはオフにすることができます。
A. バッテリーが緩んでいた場合は、マイナス ドライバーを使用してバッテリー トレイをこじ開けます。 トレイの+と-の表示を参考に、付属のCR2電池を入れます。 スイッチタイマーの電池トレーを交換します。 手動モードの場合、ディスプレイは自動的に初期化され、午前 12:00 と表示されます。
A. ランダムモードを搭載しており、ON/OFFスケジュールを変化させることで生活感を演出し、人の存在を擬似的に再現することでセキュリティを高めます。
A. はい、シングルまたは 3 ウェイ スイッチの設置と互換性があります。 さまざまなスイッチ設定に対応し、さまざまな設定に多用途に使用できます。
A. 絶縁型スイッチを内蔵しており、AC負荷、DC負荷などあらゆる負荷タイプに適応できるため、柔軟な使用が可能です。
A. 動作温度は0~40℃です。
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | Number of Poles | 形式 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30分。 | 15 | - | 5分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥15,797 | ||
EI200LA | 30分。 | 15 | - | 5分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥15,576 | ||
EI210W | 60分。 | 15 | - | 10分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥11,664 | ||
EI210LA | 60分。 | 15 | - | 10分。 | 1ポール | 壁スイッチ | - | 120 | ¥12,327 | ||
PE153 | 7日間 | 20 | - | 1分。 | 3 | - | デジタル | 120/240 | ¥98,359 | ||
EI500C | 7日間 | 15 | ニッケル水素 | 1分。 | 1ポール | 毎週 | デコレータデジタル | 120 | ¥17,382 | ||
EI500WC | 7日間 | 15 | ニッケル水素 | 1分。 | 1ポール | 毎週 | デコレータデジタル | 120 | ¥16,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。