入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 40 |
バックアップ時間 | 100時間 |
色 | (フィニアン・タン) |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3-1 / 16」 |
エンクロージャー | プラスチック製の屋内/屋外 |
高さ | 8 5 / 16 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 8 5 / 16 " |
最大オン/オフサイクル | 10 |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | -40から149 F |
動作モード | 24時間 |
タイプ | プログラム対応 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 5 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。