TORK
フィルタ
Electrical
テスト機器
安全性
セキュリティ
Electrical フィルタ
タイマ全ラインナップを見る
サイクルタイマー 温室、養鶏、農業経営におけるプロセス制御と家畜飼養の用途に最適です。 2A負荷で20hpモーターを駆動するためのSPDT接点と、耐水性のためのNEMA4X定格プラスチックエンクロージャーを備えています
電気機械式タイマー あらかじめ設定された間隔または遅延された間隔で産業機械を切り替えるのに適しています。 自動化、灌漑、換気装置、コンベヤラインに最適です。 取り付けが簡単なネジ取り付け設計が特徴です
電子タイマー プラグインウォールスイッチタイマー 事前設定された間隔で照明システムを自動的に切り替えるための完全にプログラム可能な機械的/デジタル設定を装備。 農機具(モーターとヒーター)への設置に最適
スプリングワインドタイマー タイマーアクセサリー 産業オートメーションおよびプロセス制御操作の用途に適した、幅広いタイムスイッチ、短絡キャップ、光電制御レセプタクルおよびブラケット、交換用トリッパー、光電池、交換用モーター
スイッチ全ラインナップを見る
照明フォトコントロール 従来の照明ソリューションと組み合わせて使用される光反応スイッチは、夕暮れ時に照明を自動的にオンにし、夜明けに自動的に照明をオフにします。 雨密なポリプロピレン/アクリル製ハウジングが特徴です。 105 ~ 130、120、208 ~ 240、208 ~ 277、および 480VAC オプションで利用可能
スナップアクションスイッチ
トークについて
NSI Industries のブランドである Tork は、水耕栽培、製造および加工、研究開発産業向けのスイッチングおよびタイミング ソリューションの完全なラインを提供します。 ブランドのカタログには、機械式タイム スイッチ、人感センサー、 フォトコントロール、信号装置、デジタル時間スイッチ。 トーク SPST 電子タイマー は、セキュリティおよびストレージ アプリケーションの照明、暖房、空調機器を制御するために設計されています。 これらのデジタル タイマーは、停電時の中断のない動作のための停電バックアップと、リレー接点を保護して寿命を延ばすための突入電流制限技術を特長としています。 これらの製品は、さまざまなフォトセルやタイマー アクセサリとともに、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.