TORK 照明フォトコントロール 従来の照明ソリューションと組み合わせて使用される光反応スイッチは、夕暮れ時に照明を自動的にオンにし、夜明けに自動的に照明をオフにします。 雨密なポリプロピレン/アクリル製ハウジングが特徴です。 105 ~ 130、120、208 ~ 240、208 ~ 277、および 480VAC オプションで利用可能
従来の照明ソリューションと組み合わせて使用される光反応スイッチは、夕暮れ時に照明を自動的にオンにし、夜明けに自動的に照明をオフにします。 雨密なポリプロピレン/アクリル製ハウジングが特徴です。 105 ~ 130、120、208 ~ 240、208 ~ 277、および 480VAC オプションで利用可能
フォトコントロール
Tork フォトコントロールは、道路、高速道路、大規模な工業用地、駐車場で照明システムを自動的に切り替えるように設計されています。 これらの電子フォトコントロールは、耐久性の高い筐体とスイッチングバウンスを低減するためのスナップアクションリレーを備えた軽量の UV 安定化ポリプロピレン / ポリカーボネート構造を特徴としています。 安全かつ手間のかからない取り付けのためのターンロック取り付け設計を採用しており、SPST および DPST 接点で利用可能です。 Raptor Supplies.
Tork フォトコントロールは、道路、高速道路、大規模な工業用地、駐車場で照明システムを自動的に切り替えるように設計されています。 これらの電子フォトコントロールは、耐久性の高い筐体とスイッチングバウンスを低減するためのスナップアクションリレーを備えた軽量の UV 安定化ポリプロピレン / ポリカーボネート構造を特徴としています。 安全かつ手間のかからない取り付けのためのターンロック取り付け設計を採用しており、SPST および DPST 接点で利用可能です。 Raptor Supplies.
フォトコントロール、フラッシュ/ボックス取り付け
フォトコントロール、180度スイベル、1/2 "コンジット取り付け
照明フォトコントロール
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- 電気ツール
- 冷凍
- 空気の動き
- 消防服および付属品
- ヒートガン
- スチームトラップ
- シャワー排水
- IR温度計付きRHメーター
- エアカーテンキャビネット
- PROTO 止め輪プライヤー
- AKG 温度トランスデューサー華氏40度から300度
- POWER FIRST 6AWGリング端子
- REELCRAFT 燃料ホースリール、F80000シリーズ
- SPEEDAIRE 複動式NFPAエアシリンダー、タップ付き/スリーブナットマウント
- VULCAN HART サーモスタットキット
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、FKM裏打ちPTFEダイヤフラム
- EATON 外部フロント ピストル ハンドル
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 8ピッチ
- KM SYSTEMS 油圧チャック