入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 1.625 " |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 3〜15 |
フートキャンドルオン | 1〜5 |
住宅資材 | Lexan(R) |
長さ | 4.5 " |
最大バラストアンペア | 15 |
最大白熱灯 | 16.7 |
最大ワット数 | 2000 |
取り付け | フラッシュ/ボックス |
NEMA評価 | 未評価 |
設定 | 夕暮れ時にオン、夜明けにオフ |
温度。 範囲 | -40度から140度F |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。