TAP MAGIC 水性切削液
Tap Magic 水性切削油は、あらゆる切削作業および金属 (マグネシウムを除く) に適用できる非常に効果的なフォーミュラ 1 油です。 これらの環境に優しい液体には、生分解性があり、掃除が簡単な独自の水ベースが含まれています。
形式 | モデル | 容量 | コンテナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50128Q | 1ガロン。 | できる | ¥20,103 | |
B | 50640Q | 5ガロン。 | バケツ | ¥86,347 | |
C | 50016Q | 16オンス | できる | ¥2,741 | |
D | 53840Q | 30ガロン。 | ドラム | ¥249,436 | |
E | 57040Q | 55ガロン。 | ドラム | ¥436,590 | |
F | 55200QT | 275ガロン。 | 死んだ | ¥1,889,318 | 見積依頼
|
水性切削液
Tap Magic 水性切削油は、あらゆる切削作業および金属 (マグネシウムを除く) に適用できる非常に効果的なフォーミュラ 1 油です。 これらの環境に優しい液体には、生分解性があり、掃除が簡単な独自の水ベースが含まれています。 希釈する必要がなく、優れた冷却効果を発揮します。 油性流体が使用できない用途に最適です。 缶、ペール缶、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能なタップ マジック フォーミュラ 1 水性切削液の幅広い製品からお選びください。
特徴
- Tap Magic 水性切削液は、油性切削液が使用できない用途に最適で、優れた冷却効果を発揮します。
- ほとんどの水ベースの液体とは異なり、非腐食性の独自の水ベースが特徴です。
- これらの非常に安全な液体は、優れた冷却効果を提供し、清掃を軽減し、マグネシウムを除くすべての金属に強く推奨されます。
- Tap Magic Formula 1 Aqueous と Formula 2 Eco-Oil は、他のいくつかの Tap Magic 切削油によって融合されており、それぞれが特定の用途で最大限の効果を発揮するよう慎重に設計されています。
よくある質問
水と混ぜてはいけない切削油剤は?
油性切削油剤は、基油にトライボロジー添加剤や補助添加剤を混合したもので、使用時に水で希釈する必要がありません。 油性切削油剤の基油は、鉱物油と合成油に分けられます。
金属の切削油で最もよく使用されるのは何ですか?
鉱油は通常、高い金属除去率を提供する生産性の高い機械で使用されます。 重切削作業に使用され、優れた潤滑特性を備えています。
切削油剤の主な 2 種類は何ですか?
油水エマルジョン、ペースト、オイル、ゲル、エアロゾル (ミスト)、および空気またはその他のガスを含むさまざまな種類の切削液があります。 切削油は、植物油、水、石油蒸留物、動物性脂肪、空気またはその他の原材料から製造されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一般的なハンドツールキット
- フォークターミナル
- 温度および湿度トランスデューサー
- クーラーラック
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- ラボウェア
- ショップ用品
- 防火
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- マニュアル
- 3M 高さアダプター
- DURHAM MANUFACTURING モバイルワークステーション
- TENNSCO アッパーシェルフ
- COOPER B-LINE エンドキャップ
- HOFFMAN プロライン Flotek シリーズ サーバー キャビネット
- TOUGH GUY 炉用ブラシ
- JJ KELLER ドライバー資格ファイル
- GROTE 照明キット
- TIMKEN RCシリーズ 偏心ロッキングカラー
- BALDOR / DODGE HT シンクロベルト