入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | ベージュ/ブルー |
お問合せフォーム | DPST |
深さ | 4.625 " |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 5:1比 |
フートキャンドルオン | 1.5 |
住宅資材 | エナメル/ポリプロピレン/アクリル |
長さ | 8 15 / 16 " |
最大バラストアンペア | 40 |
最大白熱灯 | 14.4〜12.5 |
最大ワット数 | 3600 |
取り付け | ターンロック |
NEMA評価 | 3R |
設定 | 夕暮れ時にオン、夜明けにオフ |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
電圧 | 208〜240 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。