ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
ダウンブラストベンチレーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 46901 | ¥275,956 | |
A | 46937 | ¥464,563 | |
A | 46923 | ¥372,392 | |
A | 46927 | ¥376,843 | |
A | 46928 | ¥384,261 | |
A | 46930 | ¥410,781 | |
A | 46931 | ¥447,872 | |
A | 46933 | ¥459,185 | |
A | 46938 | ¥461,596 | |
A | 46913 | ¥339,567 | |
A | 46939 | ¥434,705 | |
A | 46941 | ¥520,941 | |
A | 46944 | ¥516,490 | |
A | 46948 | ¥525,763 | |
A | 46950 | ¥542,269 | |
A | 46956 | ¥1,019,072 | |
A | 46959 | ¥1,032,425 | |
A | 46918 | ¥344,945 | |
A | 46911 | ¥328,625 | |
A | 46903 | ¥300,436 | |
A | 46949 | ¥526,320 | |
A | 46909 | ¥290,607 | |
A | 46916 | ¥358,483 | |
A | 46919 | ¥380,738 | |
A | 46924 | ¥392,421 |
シュラウド
ベルト駆動ダウンブラストベンチレーター
デイトンのダウンブラスト換気装置は、商業空間および産業空間で有害なガスを排出することにより、きれいな空気の供給を提供します。 これらのベンチレーターは、ベルト ドライブの助けを借りてファン ブレードを回転させる AC モーターによって電力を供給されます。 耐久性のあるアルミニウム構造は厳しい排気条件に耐えることができ、完全に巻かれたウィンドバンドビードが安定性を提供します。 ネオプレン アイソレーターが装備されており、ドライブ フレームをユニットの他の部分から隔離して寿命を延ばします。 ベルト駆動のダウンブラスト ベンチレーターの幅広い製品の中からお選びいただけます。速度定格は 214 ~ 1800 RPM の範囲です。 Raptor Supplies.
デイトンのダウンブラスト換気装置は、商業空間および産業空間で有害なガスを排出することにより、きれいな空気の供給を提供します。 これらのベンチレーターは、ベルト ドライブの助けを借りてファン ブレードを回転させる AC モーターによって電力を供給されます。 耐久性のあるアルミニウム構造は厳しい排気条件に耐えることができ、完全に巻かれたウィンドバンドビードが安定性を提供します。 ネオプレン アイソレーターが装備されており、ドライブ フレームをユニットの他の部分から隔離して寿命を延ばします。 ベルト駆動のダウンブラスト ベンチレーターの幅広い製品の中からお選びいただけます。速度定格は 214 ~ 1800 RPM の範囲です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | 組み立て済み/未組み立て | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AF26 | ¥786,526 | |||||||||
A | 7A578 | ¥697,282 | |||||||||
A | 7AF04 | ¥769,209 | |||||||||
A | 7A678 | ¥965,846 | |||||||||
A | 7AX62 | ¥625,532 | |||||||||
A | 7A684 | ¥2,047,709 | |||||||||
A | 7A685 | ¥2,070,795 | |||||||||
A | 7AX67 | ¥675,896 | |||||||||
A | 7AX63 | ¥621,148 | |||||||||
A | 7A686 | ¥2,070,368 | |||||||||
A | 7AE97 | ¥519,728 | |||||||||
A | 7AF00 | ¥624,798 | |||||||||
A | 7AF20 | ¥632,257 | |||||||||
A | 7AF25 | ¥787,641 | |||||||||
A | 7A582 | ¥988,528 | |||||||||
A | 7AF03 | ¥770,512 | |||||||||
A | 7A573 | ¥538,887 | |||||||||
A | 7AU69 | ¥514,847 | |||||||||
A | 7A585 | ¥2,000,963 | |||||||||
A | 7AF01 | ¥615,128 | |||||||||
A | 7A671 | ¥752,031 | |||||||||
A | 7AU94 | ¥989,865 | |||||||||
A | 7A676 | ¥829,442 | |||||||||
A | 3GY69 | ¥859,339 | |||||||||
A | 7AX72 | ¥753,308 |
シュラウド
直接駆動ダウンブラストベンチレーター、ルーフマウント
デイトンのダウンブラスト換気装置は、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 低静圧から中程度の静圧条件下で、継続的に作動して悪臭と臭気を排出するように設計されています。 耐食性、耐久性、安定性、携帯性を高めるために、完全に巻かれたウィンドバンド ビードを備えたスピニング アルミニウム構造を採用しています。 これらの換気装置は、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 一部のモデルには、人工呼吸器の速度を制御するための速度制御装置が付属しています。 8.25 ~ 18.5 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
デイトンのダウンブラスト換気装置は、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 低静圧から中程度の静圧条件下で、継続的に作動して悪臭と臭気を排出するように設計されています。 耐食性、耐久性、安定性、携帯性を高めるために、完全に巻かれたウィンドバンド ビードを備えたスピニング アルミニウム構造を採用しています。 これらの換気装置は、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 一部のモデルには、人工呼吸器の速度を制御するための速度制御装置が付属しています。 8.25 ~ 18.5 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC68 | ¥172,184 | |||||||||
B | 16D527 | ¥94,133 | |||||||||
A | 6KWK5 | ¥143,501 | |||||||||
B | 5DVR5 | ¥91,005 | |||||||||
A | 4YC73 | ¥318,516 | |||||||||
A | 4YC64 | ¥93,177 | |||||||||
B | 16D529 | ¥97,004 | |||||||||
A | 6KWK4 | ¥143,505 | |||||||||
B | 16D531 | ¥143,934 | |||||||||
A | 4YC66 | ¥130,972 | |||||||||
B | 5DVR7 | ¥130,504 | |||||||||
B | 5DVR9 | ¥158,227 | |||||||||
B | 16D533 | ¥133,987 | |||||||||
B | 5DVR8 | ¥141,508 | |||||||||
B | 16D534 | ¥139,268 | |||||||||
A | 4YC67 | ¥155,834 | |||||||||
B | 48C189 | ¥181,009 | |||||||||
B | 5DVT2 | ¥213,509 | |||||||||
B | 5DVT3 | ¥276,026 | |||||||||
B | 48C190 | ¥311,514 | |||||||||
B | 38AX30 | ¥311,514 | |||||||||
B | 38AX32 | ¥539,495 | |||||||||
B | 48C192 | ¥551,511 | |||||||||
A | 6KWK6 | ¥141,663 | |||||||||
B | 5DVT1 | ¥191,808 |
ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
ダウンブラスト遠心ルーフベンチレータは、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根または壁に取り付けられています。 Raptor Supplies のようなブランドの遠心式ルーフベンチレーターを提供する デイトン & ファンテック。 それらは、低から中程度の静圧条件下で、悪臭や悪臭を排出するために継続的に動作します。 Raptor Supplies 遠心送風機にはベルト駆動式と直接駆動式の XNUMX 種類があります。 ベルト駆動のダウンブラストベンチレーターは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の柔軟性が高くなります。 直接駆動のダウンブラスト遠心換気装置は、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されており、それによりエネルギー効率が向上します。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- ポンプ付属品
- ハンドトラック
- ガス検知
- ソレノイド
- 修理および検査タグ
- 取付ベース
- 水圧低下弁
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- 管状工作機械ライト
- FIRE-DEX 消防ヘルメット
- GENERAL ELECTRIC THQBシリーズボルトオンサーキットブレーカ、熱磁気
- DAYTON ボトムフックアセンブリ
- TENNSCO 交換用ドアフレームアセンブリ
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-16 Unf
- SPEARS VALVES PVCクラス125 IPS製作金具 強化ティー ソケット×ソケット×フィプト
- Arrow Pneumatics B75 シリーズ インテグラル フィルター/レギュレーター、Tri Star
- MONOPRICE 表面実装ボックス
- ESAB 炭素鋼TIG溶接棒
- SANI-LAV センサー