入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 15A @ 250 VAC |
バックアップ時間 | 5年 |
バッテリタイプ | リチウム |
色 | ライトグレー |
お問合せフォーム | SPST-いいえ |
深さ | 2.875 " |
ディスプレイの高さ | 8 mm |
高さ | 4" |
馬力 @ 120V | 1/3 |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面またはトラック |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
パルスイベントの数 | 24 |
最大動作温度。 | -10度から55度C |
動作モード | 7日間 |
パルス持続時間 | 1秒60分まで。 |
タイプ | パネルマウント |
電圧 | 100-240 VAC |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9106905520 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 取り付け | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5F-B | 3.437 " | 1.875 " | フラッシュ | トラック/表面マウント | 1.88 " | ¥73,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。