入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイマースイッチ |
アンプ | 5A |
色 | ホワイト |
深さ | 1.5 " |
馬力 @ 120V | 1/4 |
馬力 @ 240V | 1/4 |
最大時間設定 | 12の時間。 |
最小時間設定 | 30分 |
Number of Poles | 1ポール |
タイプ | プログラム可能な間隔 |
電圧 | 120/277 |
出力 | 800 @ 120、1200 at 277 |
幅(Width) | 1.8 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS60WH | ホワイト | 60分 | 2分 | ¥25,070 | ||
PTS 60 IV | 象牙 | 60分 | 2分 | ¥20,429 | ||
PTS 720 IV | 象牙 | 12の時間。 | 30分 | ¥20,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。