入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30/30/5 |
バックアップ時間 | 3年 |
バッテリタイプ | 単4 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3" |
エンクロージャー | 鋼 |
高さ | 7.75 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 7.75 " |
最大オン/オフサイクル | 28 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | スナップイン |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 2 |
Number of Poles | 2 |
パルスイベントの数 | 28 |
最大動作温度。 | -40から155 |
動作モード | アストロ7日 |
パルス持続時間 | 5秒。 |
タイプ | 7日間の天文学 |
電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9106905510 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。