入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30/30/5 |
バックアップ時間 | 3年 |
バッテリタイプ | 単4 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3" |
エンクロージャー | 鋼 |
高さ | 7.75 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 7.75 " |
最大オン/オフサイクル | 14 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | スナップイン |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 28 |
最大動作温度。 | -40から155 |
動作モード | アストロ7日 |
タイプ | 7日間の天文学 |
電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 9106905510 |
原産国 | CN |
A. どちらも同様に動作し、同じタスクを実行できます。 機械式タイマーは通常、巨大な灰色の金属製の箱として構成されており、家の装飾の中で非常に目立つ可能性があります。 機械式タイマーは通常、デジタル タイマーよりも大きく、寿命が長く、より多くの電気的負荷がかかる可能性があります。
A. ライト タイマーには、機械式と電気式の XNUMX つの主なカテゴリがあり、プラグインまたは配線モジュールとして利用できます。 天文タイマーと光電池タイマーは実際には電子タイマーの一種ですが、互いに非常に似ていないため、分割する必要があります。
A. プログラム可能な 7 日間タイマーと呼ばれるコンパクトなデジタル タイム スイッチは、正確なタイミングと、毎日または毎週のプログラミングのオプションを提供します。 これらにはプッシュ ボタンがあり、すばやく簡単に構成できるようにプロンプトが表示されます。
A. タイマーのプログラミングは、インターネット接続なしでインターフェイスから直接行うことができます。 ただし、リモート プログラミングを使用する場合は、インターネット接続が必要です。
A. このタイマーは、取り付けが簡単なスナップイン取り付け設計を採用しています。
A. 占星術モードでは、位置ベースのデータを使用して日の出と日の入りの時間を計算します。 次に、タイマーはプログラムされたイベントをこれらの自然光の変化に合わせて調整し、エネルギー効率を最適化します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。