入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 20 |
バックアップ時間 | 7日間 |
色 | (フィニアン・タン) |
お問合せフォーム | DPDT |
深さ | 3.75 " |
ディスプレイの高さ | 9.75インチ |
表示幅 | 4インチ |
エンクロージャー | メタルインドア |
高さ | 9.75 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 5.75 " |
最大オン/オフサイクル | 28 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
パルスイベントの数 | 56 |
最大動作温度。 | -31度Fから+131度F |
動作モード | 7日間 |
タイプ | プログラム対応 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。