入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 20 |
バックアップ時間 | 7日間 |
色 | (フィニアン・タン) |
お問合せフォーム | SPDTモーメンタリー |
深さ | 3.75 " |
ディスプレイの高さ | 10インチ |
表示幅 | 5インチ |
エンクロージャー | Noryl屋内/屋外 |
高さ | 10 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 6" |
最大オン/オフサイクル | 28 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 56 |
最大動作温度。 | -31度Fから+131度F |
動作モード | 7日間 |
タイプ | プログラム対応 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 深さ | 高さ | 長さ | 最大時間設定 | チャネル数 | 最大動作温度。 | 動作モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZM200BP | 天文/プログラム可能 | 4-1 / 2」 | 9.125 " | 9.125 " | 365日間 | 2 | -40から158 F | 365日間 | ¥298,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。