入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 16 |
バックアップ時間 | 3 Yrs。 |
バッテリタイプ | リチウムCR2032-#V |
色 | グレー |
お問合せフォーム | NO / NC / SPDT |
深さ | 2.63 " |
高さ | 4.375 " |
馬力 @ 120V | いいえ3/8、NC 1/2 |
馬力 @ 240V | NC 3/4、NO 1 |
長さ | 4.38 " |
最大オン/オフサイクル | 50 |
最大時間設定 | 6日、23時間、59分 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面、フラッシュ、またはDINレール |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 2 |
Number of Poles | 2 |
パルスイベントの数 | 50 |
最大動作温度。 | -14から131 F |
動作モード | 24時間/ 7日 |
タイプ | 24時間7日 |
UPC | 078275116290 |
電圧 | 120 |
出力 | 600-1000 |
幅(Width) | 3.43 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 取り付け | チャネル数 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D20E-24 | 3.25 " | 2.25 " | 2.75 " | 3.5 " | フラッシュ | 1 | 1 | 24 | ¥50,823 | ||
FM1D20A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 24 | ¥49,678 | ||
FM1D20A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 120 | ¥53,579 | ||
FM1D20-120U | 3" | 2" | 3" | 3" | パネル | 1 | 1 | 120 | - | 見積依頼
| |
FM1D20A-240 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 240 | ¥53,569 | ||
FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | パネル | 1 | 1 | 240 | - | 見積依頼
| |
FM1D50A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 24 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。