入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 10 |
バックアップ時間 | 10年 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 2.75 " |
ディスプレイの高さ | 3 / 4 " |
表示幅 | 1" |
エンクロージャー | 熱可塑性プラスチック |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3.5 " |
馬力 @ 120V | 2600W |
最大オン/オフサイクル | 56 |
最大時間設定 | 7日間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 0 |
最大動作温度。 | -30度から55度C |
動作モード | 7日間 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 0.8 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9107008000 |
プロダクト | モデル | 電圧 | お問合せフォーム | 最大時間設定 | 出力 | 幅(Width) | 最小時間設定 | チャネル数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-611-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7日間 | 0.3 | 1.5 " | 1秒。 | 1 | 1 | ¥71,353 | ||
TR-610-TOP-2-220V | 220 VAC | SPDT | 7日間 | 0.8 | 1.5 " | 1分。 | 1 | 1 | ¥45,783 | ||
TR-610-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7日間 | 0.3 | 1.5 " | 1分。 | 1 | 1 | ¥46,660 | ||
TR-612-TOP-2-120V | 120 VAC | (2)SPDT | 7日間 | 0.8 | 1.5 " | 1分。 | 2 | 2 | ¥57,508 | ||
TR-622-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | (2)SPDT | 7日間 | 0.3 | 1.5 " | 1秒。 | 2 | 2 | ¥86,819 | ||
SEL-170-TOP-2-120V | 120 VAC | SPDT | 7日間 | 0.8 | 1.5 " | 1分。 | 1 | 1 | ¥87,730 | ||
SEL-170-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7日間 | 0.3 | 1.5 " | 1分。 | 1 | 1 | ¥91,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。