入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30 |
バックアップ時間 | 100時間 |
バッテリタイプ | スーパーキャパシタ |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 3.625 " |
ディスプレイの高さ | 1.04インチ |
表示幅 | 1.94インチ |
エンクロージャー | 鋼 |
高さ | 9.875 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 5.625 " |
最大オン/オフサイクル | 4000 |
最大時間設定 | 不定 |
最小時間設定 | 1秒。 |
取り付け | スナップイン |
NEMA評価 | 3R |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 4000 |
最大動作温度。 | -40〜120度F |
動作モード | アストロ365日 |
パルス持続時間 | 1秒。 24時間まで。 |
タイプ | 天文/プログラム可能 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 9106905520 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | NEMA評価 | チャネル数 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ¥135,651 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ¥172,150 | ||
ET90115CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ¥155,486 | ||
ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ¥177,622 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ¥202,206 | ||
ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ¥183,542 | ||
ET90215CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ¥154,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。