TEMPCO MBH20560 バンド ヒーター 240v 12 インチ直径 900 度 F
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
アイテム価格 | バンドヒーター |
アンプ | 9.58 |
内部径 | 12 " |
材料 | マイカ断熱鋼 |
マックス。 温度 | 900度F |
ターミナル | 同じ側 |
終了 | 10〜32ネジ留め式端子 |
UPC | 094704794310 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 31平方インチ |
出力 | 2300 |
幅(Width) | 2" |
幅の許容 | +/- 1/16 " |
船の重量(kg) | 2.62 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。