入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドヒーター |
アンプ | 6.25 |
内部径 | 8" |
材料 | セラミック絶縁繊維 |
マックス。 温度 | 1400度F |
ターミナル | 反対側 |
終了 | 10〜32ネジ留め式端子 |
UPC | 094705140055 |
電圧 | 480 |
ワット密度 | 31平方インチ |
出力 | 3000 |
幅(Width) | 4" |
幅の許容 | +/- 1/4 " |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。