入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | 青 |
直径 | 2.25 " |
直径公差 | + 0.015 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | キャストナイロン6 |
マックス。 温度 | 260 F |
最小温度評価 | 32 Deg.F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
タイプ | 熱安定化 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPG1 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2" | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥10,701 | |
1UPG5 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥13,485 | |
1UPG8 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥15,287 | |
1UPH5 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3" | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥18,676 | |
1UPH8 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.25 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥23,192 | |
1UPJ3 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥28,999 | |
1UPJ6 | ナチュラルグレード、主に食品接触部品に使用 | オフホワイト | 3.75 " | + 0.250 / -0.000 " | 1のフィート | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | 32 Deg.F | ¥32,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。