入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドヒーター |
アンプ | 4.17 |
内部径 | 2.375 " |
材料 | セラミック絶縁繊維 |
マックス。 温度 | 1400度F |
ターミナル | 反対側 |
終了 | 10〜32ネジ留め式端子 |
UPC | 094705181072 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 26平方インチ |
出力 | 1000 |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +/- 1/16 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH06424 | 2.29 | 2.5 " | 30平方インチ | 550 | 2.5 " | +/- 1/16 " | ¥25,565 | |
BCH06426 | 3.33 | 3" | 30平方インチ | 800 | 3" | +/- 1/16 " | ¥21,908 | |
BCH00026 | 6.25 | 3" | 30平方インチ | 1500 | 6" | +/- 1/16 " | ¥22,299 | |
BCH00030 | 3.65 | 3.5 " | 29平方インチ | 875 | 3" | +/- 1/16 " | ¥20,695 | |
BCH06427 | 5 | 4" | 26平方インチ | 1200 | 4" | +/- 1/8 " | ¥29,728 | |
BCH06428 | 6.87 | 4.5 " | 31平方インチ | 1650 | 4" | +/- 1/8 " | ¥30,287 | |
BCH06429 | 4.17 | 5" | 34平方インチ | 1000 | 2" | +/- 1/8 " | ¥20,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。