TEMPCO アナログ温度コントローラー
形式 | モデル | スイッチ機能 | 制御モード | 深さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 入力電圧 | 長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEC57201 | SPDT | 比例 | 2.56 " | 50度から850度F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1)リレー-5A | ¥24,029 | |
A | TEC57203 | SPDT | 比例 | 2.56 " | 50度から850度F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1)リレー-5A | ¥24,114 | |
B | TEC57401 | SPDT | 比例 | 2.56 " | 50度から850度F | 3.37 " | 90から264 VACへ | 3.37 " | (1)リレー-5A | ¥30,525 | |
B | TEC57403 | SPDT | 比例 | 2.56 " | 50度から850度F | 3.37 " | 90から264 VACへ | 3.37 " | (1)リレー-5A | ¥28,009 | |
C | TEC17112 | SPST | 比例 | 3.75 " | 50度から850度F | 1.87 " | 100から130 VACへ | 1.87 " | (1)リレー-5A | ¥19,747 | |
C | TEC17126 | SPST | 比例 | 3.75 " | 50度から850度F | 1.87 " | 100から130 VACへ | 1.87 " | (1)リレー-5A | ¥20,593 | |
D | TKZ10201 | SPST いいえ | オンオフ | 1.45 " | 32 度~500 度 F/0 度~260 度 C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1)リレー-30A | ¥41,084 | |
D | TKZ10204 | SPST いいえ | オンオフ | 1.45 " | 32 度~1000 度 F/0 度~538 度 C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1)リレー-30A | ¥38,626 | |
D | TKZ10203 | SPST いいえ | オンオフ | 1.45 " | 32 度~500 度 F/0 度~260 度 C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1)リレー-30A | ¥37,920 | |
D | TKZ10202 | SPST いいえ | オンオフ | 1.45 " | 32 度~1000 度 F/0 度~538 度 C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1)リレー-30A | ¥46,348 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバビット
- ソケットビットセット
- 単一圧力制御
- ベントガスヒーター
- ペイントミキサー
- 空気圧ホース
- 測定およびレイアウトツール
- 手袋と手の保護具
- 手のこぎりとのこぎり
- テストポンプ
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、40A
- MARS AIR DOORS 熱風カーテン
- COOPER B-LINE タイプ1ミディアムエンクロージャーフラットパネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-12 Un
- CHERNE I シリーズ Muni ボール プラグ
- EATON SEシリーズミニチュア電気カウンター
- Cementex USA ギアレンチ
- REMCO 5 ガロンバケツの蓋
- REMCO 5インチソフトタンクブラシ
- BALDOR / DODGE SCボールベアリング