EXAIR 110236 エアナイフキット 1/4 インチ NPT 長さ 36 インチのアルミニウム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアナイフキット |
(F)NPTインレット | 1 / 4 " |
空気消費量 | 104.4scfm |
エアスロットギャップ(インチ) | 0.002 |
エアスロット幅(インチ) | 36 |
材料 | アルミニウム |
最大dBA | 64PSIで80 |
マックス。 温度 | 180 F |
インレットの数 | 4 |
全体の深さ | 1.75 " |
全体の厚さ | 1.44 " |
全幅 | 36 " |
タイプ | 高効率、汎用 |
作動圧力 | 80〜250 PSI |
船の重量(kg) | 7.37 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 99.82 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110203 | 8.7scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ¥107,189 | |
110203SS | 8.7scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ¥146,146 | |
110206 | 17.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ¥114,567 | |
110206SS | 17.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ¥167,012 | |
110209 | 26.1scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ¥129,127 | |
110209SS | 26.1scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ¥204,762 | |
110212 | 34.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ¥134,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。