EATON E57 シリーズ誘導型近接センサー
Eaton E57 シリーズ誘導型近接センサーは、危険区域内の物体の存在を検出するために使用されます。 また、ピストンやバルブなどの機械コンポーネントの位置を検出し、制御システムにフィードバックを提供することもできます。
動作メカニズム
- 検出領域の周囲に低周波電磁場を放射します。
- 金属物体はセンサー近くの電磁場を変化させ、それによってセンサーを通過する電流が変化します。
- センサーはこの変化を認識し、結果として信号を生成します。
特徴
- 構造剛性を高め、露出した表面の腐食に強いステンレス鋼構造を採用しています。
- これらのセンサーは、電気的危険を防止するための短絡保護を提供します。
- 素早く識別できるよう、レーザー刻印されたラベルが付いています。
- これらの近接センサーの動作電圧は 10 ~ 30 VDC の範囲です。
- これらには、機械のトラブルシューティングを簡単に表示できる 360 度 LED インジケータが統合されています。
よくある質問
Eaton E57 シリーズ センサーが適切に動作しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
- センサーの性能に影響を与える可能性のある物理的な損傷や摩耗の兆候がないか確認してください。 センサーが清潔で、動作を妨げる可能性のある破片や塵がないことを確認してください。
- マルチメーターを使用して電圧または電流出力を測定し、センサーの出力をテストします。 マルチメータのプローブをセンサーの出力ワイヤに配置し、金属物体をセンサーに近づけてセンサーをアクティブにします。 センサーが正しく動作している場合は、電圧または電流出力に変化が見られるはずです。
- センサーからさまざまな距離に金属物体を置き、センサーが適切な距離で金属物体を検出できることを確認して、センサーの検出範囲を確認します。
私の用途に誘導型近接センサーを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
主な要因には、(検出対象の) 物体の材質とサイズ、動作環境、および必要な出力信号が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライヤー
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- ワイヤーロープクリップ
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- アークスライサー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- アンカー
- エンジン駆動ポンプ
- プッシュボタン
- ルーフィング
- SOLER & PALAU 84ワット60Hzドライヤーブースターダクトファン
- ERGODYNE 調整可能なアイストラクションワンピースアイストラクションデバイス
- BRADY 化学ラベル、漂白剤
- MILWAUKEE VALVE スプリングチェックバルブ
- RACO 丸いパンケーキボックス
- JB INDUSTRIES 充電ホース60インチ
- ROCKWOOD ドアプルプレート
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ標準デューティ、クローズドメッシュ、オフセットアイサポートグリップ
- DREMEL 回転工具キット
- MORSE DRUM ラベル