DAYTON ベルトドライブ電源ファン、5 ブレード プロペラ
形式 | モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.500インチSP | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC60 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 343 | 15.2 / 8.2-7.6 | 60 " | 1WBU8 | ¥796,195 | |
A | 7AC67 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 429 | 30.0/15.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥848,977 | |
A | 7AC62 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 343 | 4.5-4.1/2.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥767,040 | |
A | 7AC66 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 371 | 6.0-5.4/2.7 | 60 " | 1WBU8 | ¥747,298 | |
A | 7AC69 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 429 | 8.9-8.0/4.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥798,362 | |
A | 7AC64 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 371 | 18.8 / 10.2-9.4 | 60 " | 1WBU8 | ¥720,128 | |
B | 7AC73 | - | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | - | 485 | 14.8-13.4/6.7 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,250,428 | |
A | 7AC71 | 35,068 | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 507 | 14.8-13.4/6.7 | 60 " | 1WBU8 | ¥834,481 | |
B | 7AC75 | 41,726 | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | - | 555 | 19.8-17.9/9.0 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,306,702 | |
B | 7AC77 | 50,737 | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | 43,055 | 611 | 27.2-24.6/12.3 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,441,753 | |
B | 7AC79 | 61,110 | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | 57,579 | 699 | 38.8-35.1/17.5 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,557,601 |
ベルトドライブ供給ファン、5つのブレードプロペラ
Dayton 中量供給ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの亜鉛メッキ鋼板/アルミニウム製プロペラは、低静圧で大量の空気を動かします。 これにより騒音レベルが低減されます。 これらは、モータ フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャを備えています。 ベルト駆動設計により、速度を柔軟に調整できるため、ファンのパフォーマンスが向上します。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 ブレード直径 54 インチおよび 60 インチの排気ファンを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧インパクトレンチ
- ダンパーとバルブ交換モーター
- 霜取りサーモスタット
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 振動タンブラー
- 圧力と真空の測定
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ユーティリティカート
- ストレージロッカー
- 通信部
- DIXON ウォームギアMake-A-Clampキット
- BENCHMARK SCIENTIFIC LC-8シリーズ実験用遠心分離機
- SPEARS VALVES CPVC 新しいスタイルのタンクアダプター、ネオプレンガスケット、ソケット x SR Fipt SS カラー付き
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブボックス、スケジュール80 xスケジュール80、FKM
- WRIGHT TOOL 2-1/2 インチ ドライブ O リング
- DAYTON 排気ブロワ
- WESTWARD ラッチスプリング
- WEG 電気モーター、2.5馬力
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 830サイズ アルミウォーム減速機