DAYTON 7AC75供給ファン60インチ208-230 / 460 V 7 1/2 Hp
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライブパッケージ付きの供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1.75 " |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
ブレード径 | 60 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | 55,335 |
CFM @ 0.125インチSP | 51,712 |
CFM @ 0.250インチSP | 48,133 |
CFM @ 0.375インチSP | 41,726 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンの義務評価 | ヘビー |
ファンRPM | 555 |
フランジ幅 | 2" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 19.8-17.9/9.0 |
高さ | 66 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU9 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 8.63 |
最大深さ | 35.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 7.5 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
外径 | 66 " |
全体の深さ | 35.5 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.75 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 45 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 45 |
ベンチュリクリアランス径 | 61 " |
電圧 | 208-230/460 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW6 |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 308.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.500インチSP | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC60 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 343 | 15.2 / 8.2-7.6 | 60 " | 1WBU8 | ¥796,195 | |
7AC62 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 343 | 4.5-4.1/2.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥767,040 | |
7AC64 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 371 | 18.8 / 10.2-9.4 | 60 " | 1WBU8 | ¥720,128 | |
7AC66 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 371 | 6.0-5.4/2.7 | 60 " | 1WBU8 | ¥747,298 | |
7AC67 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 429 | 30.0/15.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥848,977 | |
7AC69 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 429 | 8.9-8.0/4.0 | 60 " | 1WBU8 | ¥798,362 | |
7AC71 | 35,068 | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | 507 | 14.8-13.4/6.7 | 60 " | 1WBU8 | ¥834,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。